※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
ソフトポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10459864
品番
SP-6 C 20m
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明
長さ(m)
20
トラスコ品番
808-4671
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.38
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
最小曲げ半径(mm)
28
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性