※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
ツインエルフレックス 12mm/20m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
10460363
品番
2-LE-12 20M
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管
トラスコ品番
808-3292
質量(kg)
5.28
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
14
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)
ポリオレフィン
内管外径(Φmm)
12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100