※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインエルフレックス 8mm/20m

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード10460406 品番2-LE-8 20M
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。

特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質ポリウレタン 用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管 トラスコ品番808-3295 質量(kg)3.04 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 内管外径(Φmm)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする