※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10461307 品番AH-6(6X9) 20M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です

使用流体圧縮空気/真空 用途各種エア配管 トラスコ品番808-2425 材質ポリウレタン 質量(kg)0.9 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-03
用途:
コンプレッサーのホースに使いました
その他業種

買い替えです、前にも買いましが、ホースに穴が開いたので、買い替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする