※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/30m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10461386 品番LH-6.5(6.5X10) 30M
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。

ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 用途各種エア配管 トラスコ品番808-3061 材質ポリウレタン 質量(kg)1.65 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする