※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10461465 品番LH-8(8X12) 10M
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。

ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 用途各種エア配管 トラスコ品番808-3053 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10461465
2021-01-13
用途:
自動巻きエアホースリールのホース交換
農・林・水産業

長いこと使っていたエアホースリールのホースが
固くなりエアー漏れを起こすようになったので交換用に
購入です
8×12というサイズがHC等では在庫がなかったので
モノタロウさんにあって良かったです
新しいのでホースが柔らかく満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする