※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンホース 11X16/100m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 10461605 品番 CH-1(4X6) 100M
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。

特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 用途各種エア配管 トラスコ品番808-2611 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1 外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする