※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 内径(Φmm)8 注文コード10461745 品番TH-3(8X12) 50M
参考基準価格(税別)¥31,550 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4155 質量(kg)3.75 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1 最小曲げ半径(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10461702
2017-12-21
用途:
機械のメンテナンス、掃除
MFC 様

柔らかく軽いです。ロングライフを期待して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする