※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチストレートチューブ 12mm/20m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
10461928
品番
8-MP-12S 20M
参考基準価格(税別)
¥121,540
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
541-9298
質量(kg)
12.16
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません