※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチストレートチューブ 4mm/20m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10461973 品番2-MP-4S 20M
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます

透明/青 用途各種エア配管 トラスコ品番808-3319 材質ポリウレタン 質量(kg)0.44 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする