※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチストレートチューブ 4mm/20m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
内径(Φmm)
2
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
注文コード
10462007
品番
8-MP-4S 20M
参考基準価格(税別)
¥39,240
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-3885
質量(kg)
1.76
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性