※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1304mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10462183
品番
8-MPS-10-10S
参考基準価格(税別)
¥33,372
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
用途
各種エア配管、稼動部
トラスコ品番
808-3887
質量(kg)
2
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5〜60℃
山数
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
25
使用範囲(mm)
1304
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
8
コイル径(mm)
116
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
452