※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10463084 品番3-MPS-4-5S
参考基準価格(税別)¥2,886 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
使用流体圧縮空気、真空 外径(Φmm)4 使用範囲(mm)565 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) トラスコ品番808-3463 透明、青、ライトグリーン 材質(本体)ポリウレタン 内径(Φmm)2 使用温度範囲-5〜60℃ 山数5 最小曲げ半径(mm)5 芯数3 コイル径(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする