※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10463425 品番 3-MPS-6-25S
参考基準価格(税別)¥5,866 販売価格(税込) ¥4,943
販売価格(税別)
4,494

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明、青、ライトグリーン 用途各種エア配管、稼動部 トラスコ品番808-3418 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)192.8 使用温度範囲-5〜60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1620 使用流体圧縮空気、真空 芯数3 コイル径(mm)44 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)488

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする