※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10464168 品番 2-MPS-8-10S
参考基準価格(税別)¥3,869 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明、青 用途各種エア配管、稼動部 トラスコ品番808-3345 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)127.2 使用温度範囲-5〜60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)940 使用流体圧縮空気、真空 芯数2 コイル径(mm)42 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする