※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10464186
品番
2-MSS-4-5
参考基準価格(税別)
¥734
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青
用途
各種エア配管、稼動部
トラスコ品番
808-3356
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
13.1
使用範囲(mm)
529
使用流体
圧縮空気、真空
コイル径(mm)
21
コイル長(mm)
43