※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10464238
品番
2-MSS-6-10
参考基準価格(税別)
¥1,076
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青
用途
各種エア配管、稼動部
トラスコ品番
808-3357
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
40.3
使用範囲(mm)
790
使用流体
圧縮空気、真空
コイル径(mm)
38
コイル長(mm)
130