※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチフラットチューブ20m 4mm×10本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
10464432
品番
10TP-4X2.5S 20M
参考基準価格(税別)
¥42,020
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
タッチチューブを平らに溶着しています。
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-3125
質量(kg)
2.2
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性