※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチフラットチューブ3連 4mm/20m巻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
10464475
品番
3TP-4X2.5S 20M
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
透明/青/ライトグリーン
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-3505
質量(kg)
0.66
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性