※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガタッチチューブ 4mmX100m 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード10464868 品番MTP-4(4x2.5)G 100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番808-2409 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10464868 MTP-4(4x2.5)G 100m 10464877 MTP-4(4x2.5)G 100m メガタッチチューブ 4mmX100m 緑 千代田通商 メガタッチチューブ 4mmX100m 緑 千代田通商 1巻(100m) 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする