※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
メガタッチチューブ 8mm/100m 緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
10465166
品番
MTP-8(8x6)G 100m
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
808-4525
材質
ポリウレタン
色
緑
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度