※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホース 10X12.5/20m 薄青

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード10465254 品番MH-10(12.5X10)LB 20M
参考基準価格(税別)¥19,340 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。

使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 用途各種エア配管 トラスコ品番808-2394 質量(kg)1.08 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする