曜日別特売
GH-8(8X12) 50M 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m 千代田通商 10465473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10465473品番GH-8(8X12) 50M
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。

用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2843質量(kg)3.5長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする