※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホース
日平機器の エアーホース
エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10465726
品番
T-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
838-7271
質量(g)
749
特性
耐火花
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません