※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホース
日平機器の 樹脂ホース
ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10465735
品番
P-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
838-7260
質量(g)
726
長さ(m)
10
使用流体
空気
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません