※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホース
日平機器の 樹脂ホース
ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10465744
品番
P-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
HA-208用交換ホースです。
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
783-9430
適合機種
HA-208N
質量(g)
600
長さ(m)
8
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
使用流体
空気