※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホースリール
日平機器の 自動巻き取り式ホースリール
リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10465823
品番
HUC-1015NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
カセット式脱着マウントを採用。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様
コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番
838-7257
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
8.6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
芯径(mm)
ST-VCT1.25
電気容量(A)
10
芯数
3
材質(ボディ)
ポリプロピレン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません