※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
日平機器の ホース
日平機器の エアーホース
リール 耐火花エアーリール 15M
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10465945
品番
HAN-215JT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
特性
耐火花
トラスコ品番
838-7244
質量(kg)
7.4
長さ(m)
15
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません