※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リール 耐火花エアーリール 20M

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10465972 品番 HAN-320JT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 トラスコ品番838-7250 質量(kg)8.2 特性耐火花

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする