※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466015
品番
UCS-203
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.5×12
トラスコ品番
838-7286
質量(kg)
6.9
取付金具(二次側)
HC-3R3/8ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)
HC-3P3/8プラグカプラ