※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
エアーリール AC型 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466042
品番
AC-0 (リールノミ)
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
エアー作業がしたい場所へ簡単に持ち運べるポータブルタイプです。
用途
建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
トラスコ品番
838-7220
材質
円盤:鋼
質量(kg)
3.3
取付金具(二次側)
【継手】G1/4(オス)
取付金具(一次側)
【継手】R1/4