※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466252
品番
AH-30
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
エアー工具をつけたままで移動ができます。
エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)
30
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
用途
建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
仕様
1.5MPa(15kgf/cm
2
)圧力計付
トラスコ品番
838-7227
幅(mm)
245
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
380
奥行(mm)
232
材質(ホース)
ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
取付金具
【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個