三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10466417
品番
SHS-210FA
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.5
用途
空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番
838-7268
セット内容
取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質
ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)
3.6
タイプ
吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体寸法(mm)
314×290×152
取付金具(一次側)
自在R1/4
ホース外径(Φmm)
10
先端金具
1/4メス