※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアージョイントプラグ 3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467388 品番 NO.28P 3/8
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
ソケットorプラグプラグ 接続ねじ3/8 トラスコ品番805-0736 形状プラグ 質量(g)36 接続ねじ種類PT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする