NO.8PT 3/8 ニップル No.8PT 近畿製作所 10467722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.8PT 3/8 ニップル No.8PT 近畿製作所 10467722
NO.8PT 3/8 ニップル No.8PT 近畿製作所 10467722

ニップル No.8PT

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ3/8
内容量1個注文コード10467722品番NO.8PT 3/8
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパートラスコ品番805-0858材質真鍮質量(g)37使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ3/8
注意
※色は画像と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467625
2017-06-13
用途: エアー工具の接続

エアー工具にこのニップルを付けてさらにカプラーを付けて使用しています。場所によって、エアーカプラーに対応しています。普段はスーパーカプラーですが、出張のときはハイカプラで対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする