※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
ミニエアージョイントソケット 1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467948
品番
NO.2SF 1/4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
ソケット
接続ねじ
1/4
トラスコ品番
805-0748
形状
ソケット
質量(g)
51
接続ねじ種類
PT