※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
T字管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10469007
品番
ALT-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
形状
T字管
用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
トラスコ品番
838-6420
材質
ステンレス(SUS)
質量(kg)
0.5
アズワン品番
61-3611-61
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000