※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T字管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10469016 品番ALT-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。

形状T字管 用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 トラスコ品番838-6421 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5 アズワン品番61-3611-62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10469016 ALT-25 18246378 ALT-25 T字管 佐藤真空 T字管 佐藤真空 1個(1個) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする