※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)45 注文コード10469034 品番ALR-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。

形状アルミクランプ 用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 トラスコ品番838-6414 材質アルミ(AL) 質量(kg)0.5 寸法B(Φmm)22 寸法A(Φmm)45 アズワン品番61-3611-43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10469034 ALR-16 06665565 ALR-16 アルミクランプ TGK(東京硝子器械) アルミクランプ TGK(東京硝子器械) 1個 1,990 税込2,189 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする