※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
センターリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
17
注文コード
10469138
品番
ALO-16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
形状
センターリング
用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
トラスコ品番
838-6411
材質
SUS304+バイトンOリング
質量(kg)
0.5
寸法B(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
17
アズワン品番
61-3611-47
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10469138
ALO-16B
18260326
ALO-16B
センターリング
佐藤真空
1個(1個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました。