※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
レジューサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469226
品番
ALC-16-25
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
メカニカル式継手
形状
レジューサ
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
40
寸法C(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
40
使用流体
空気
材質
SUS304
トラスコ品番
838-6387
質量(kg)
0.5
アズワン品番
61-3611-76
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000