※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
PTチーズSUS304
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじサイズ
1/8X1/8
1/4X1/4
1/4X1/8
1/8X1/8
1/2X3/8
3/8X3/8
3/8X1/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469384
品番
PTS-1F-1M
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
チーズ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
ねじサイズ
1/8X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22
寸法C(mm)
15
二面幅B(mm)
14
寸法L(mm)
18
質量(g)
17.5
トラスコ品番
808-3983