※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード10470066 品番PAH-04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用流体圧縮空気、真空 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3965 形状マイクロカップリング 質量(g)2.3 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)17.9 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 寸法B(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする