※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックソケット R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470276
品番
H-30S
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2932
形状
ソケット
質量(g)
73.1
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法L(mm)
53.6
寸法A(mm)
60
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
17
接続ねじ種類
R