※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)6mm×9mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470328
品番
A-LCT
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2433
形状
ソケット
質量(g)
37.7
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
57.5
寸法B(mm)
17.5
ホース内径(Φmm)
6
寸法C(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
9
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
17