※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470337
品番
H-FCT
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-2921
形状
ソケット
質量(g)
63.5
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
53.5
寸法B(mm)
11
ホース内径(Φmm)
4
寸法C(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
6
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
12