千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470355
品番
H-LCT(6.5用)
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
808-4448
形状
ソケット
質量(g)
72.2
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
57.5
寸法B(mm)
17.5
ホース内径(Φmm)
6.5
寸法C(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
10
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
16