※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイコックソケットホース継手タイプ 6mmX9mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10470364 品番H-LCT
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2922 形状ソケット 質量(g)72.6 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)9 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする