※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10470398
品番
H-SP
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-3007
形状
ニップル
質量(g)
28.9
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
15
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
14