※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
メガホースソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじサイズ
1/4
1/4
3/8
寸法A(mm)
30.5
30.5
32.5
二面幅H2(mm)
19
17
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470477
品番
ME-10-G02F
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
形状
ソケット
使用流体
圧縮空気
接続ねじ種類
G
ねじサイズ
1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
30.5
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
質量(g)
47.3
トラスコ品番
808-2387